| |
|
| Artikel-Nr.: 904-3136/74 Herst.-Nr.: 3136/74 EAN/GTIN: 4250669432551 |
| |
|
| | |
| Warnzeichen nach DIN 4844 Warnzeichen W021 Warnung vor explosiver Atmosphäre, Seitenlänge 400 mm Das dreieckige Schild mit gelbem Grund hat einen breiten schwarzen Rand und eine gelbe Lichtkante. Mittig steht in schwarzer Schrift "EX" geschrieben. Sichern Sie die Gefahrenstellen in Ihrem Betrieb mit praxisbewährten Warnzeichen von Schilder Klar. Sicherheitskennzeichen nach DIN 4844/BGV A8 sind Kennzeichen nach alter Norm, die mittlerweile durch die international gültige DIN EN ISO 7010/ASR A1.3 ersetzt wurde. Die DIN 4844/BGV A8 dient nur zur Ergänzung und nur in Zusammenhang mit einer nach §3 ArbStättV durchgeführten Gefährdungsbeurteilung. Bei der Verwendung von Kennzeichen nach BGV A8 muss, laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, eine Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber erfolgen, inwieweit das Schutzniveau nach aktueller ASR A1.3 erreicht wird. Nutzen sie dieses Warnzeichen um Gefahrenstellen mit explosionsfähiger Atmosphäre, welche sich jederzeit entzünden könnte, zu kennzeichnen. Material: Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Breite: | 400.00 mm | Gewicht: | 0.11432 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, explosiver, Atmosphäre, ASR, A1.3, DIN, 4844, 4844-2, Warnschild, EX, Explosion |
| | |
| |