Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augen- und Gehörschutz benutzen - praxisbewährt - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3127/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3127/61
EAN/GTIN:
     4250669431882
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Praxisbewährte Gebotsschilder an DIN 4844 angelehnt

Praxisbewährtes Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen DIN 4844, &empty 100 mm

Mittig auf dem kreisförmigen, blauen Schild mit weißer Lichtkante ist ein weißer Kopf zu sehen, dieser trägt einen Augen- und Gehörschutz .

Ergänzende Sicherheitskennzeichen nach DIN 4844-2/ASR A 1.3
Mit der Umstellung zur DIN EN ISO 7010/ASR A1.3 wurden nicht alle Kennzeichen, die in Deutschland in der DIN 4844-2 enthalten waren, ersetzt. Diese nationalen Sicherheitskennzeichen wurden in die aktuelle DIN 4844-2/ASR A 1.3 übernommen und sind ergänzend zu den Kennzeichen der DIN EN ISO 7010 zu verstehen.

Dieses praxisbewährte Gebotsschild ist an die DIN 4844 angelehnt und kombiniert die Gebotsschilder für Augen- und Gehörschutz miteinander.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Augenschutz, benutzen, Gehörschutz, praxisbewährt, Schutzbrille, Ohrschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3127/62
ab € 2,61*
Ähnlich
Schilder Klar
3127/52
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3127/72
ab € 2,62*
Ähnlich
Schilder Klar
3127/66
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.