Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handlauf benutzen M012 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3092/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3092/61
EAN/GTIN:
     4250669430083
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M012 Handl...
Handlauf benutzen M012 Gebotsschild
gebotsschild en iso 7010 m012 handl...

Gebotsschild, Handlauf benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: blau / Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: Ungelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Handlauf benutzen M012 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Handlauf, benutzen, Gebotsschild, Handlaufbeschilderung, M012, Treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3092/66
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.