Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor radioaktiven Stoffen, oder ionisierende Strahlen DIN EN ISO 7010-W003 - 25 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3055/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3055/67
EAN/GTIN:
     4250669429124
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...

Warnschild, Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung W003

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 25 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung W003 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
  • auf Bogen à 21 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25.00 mm
Gewicht:
0.00198 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, radioaktive, Stoffe, ionisierende, Strahlung, ISO, 7010, ASR, A1.3, Warnschild, W003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,16715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3055/52
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
3055/61
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.