Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung W003 - ASR A1.3 (ISO 7010) - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3055/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3055/52
EAN/GTIN:
     4250669429049
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung W003

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Schenkellänge: 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung W003 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02104 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, radioaktive, Stoffe, ionisierende, Strahlung, ISO, 7010, ASR, A1.3, Warnschild, W003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3055/61
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
3055/67
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.