Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen W021 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3051/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3051/66
EAN/GTIN:
     4250669484727
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnung vor feuergefährlichen stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...

Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen W021

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen - W021 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
  • auf Bogen à 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00038 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, feuergefährlichen, Stoffen, ISO, 7010, ASR, A1.3, Warnschild, W021, Gefahrstofflager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 3,90*
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 5,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 16,28*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867705
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
E867708
ab € 5,25*
Ähnlich
Schilder Klar
E867720
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
E867723
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867714
ab € 3,49*
Ähnlich
Schilder Klar
E867726
ab € 3,77*
Ähnlich
Schilder Klar
E867729
ab € 4,80*
Ähnlich
Schilder Klar
E867732
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867735
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.