Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Aufsteigen verboten P009 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3042/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3042/62
EAN/GTIN:
     4250669428097
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P009 Verbotssch...
Besteigen für Unbefugte verboten P0...
Verbotsschild EN ISO 7010 P009 Aufs...
aufsteigen verboten p009 verbotssch...

Verbotsschild, Aufsteigen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Aufsteigen verboten: P009 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01002 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Aufsteigen, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Leiter, P009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3042/61
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
3042/72
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.