| |
|
| Artikel-Nr.: 904-3028/73 Herst.-Nr.: 3028/73 EAN/GTIN: 4250669427748 |
| |
|
| | |
| Verbotsschild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Eigenschaften: - Material: Kunststoff
- Durchmesser: 300 mm
- Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
- Lochung: 4-fach gelocht
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Breite: | 300.00 mm | Gewicht: | 0.11657 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Feuer, offenes, Licht, und, Rauchen, verboten, Verbotsschild, Rauchverbot, Rauchverbotsschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 5,06* | € 7,68* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,89* | € 10,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|