| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E867280 Herst.-Nr.: E867280 EAN/GTIN: 4250669427748 |
| |
|
| | |
| Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8 Weitere Informationen: | | Ø: | 300 mm | Ausführung Verbotsschild: | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | Material: | Kunststoff | Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Verbotskennzeichnungen, Verbotsschilder, Kennzeichnungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,06* | € 7,71* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,88* | € 10,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|