Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Mit Wasser spritzen verboten, P016 - DIN 4844-2 - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3027/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3027/61
EAN/GTIN:
     4250669427717
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 P016 Mit ...
verbotszeichen din 4844-2 p016 mit ...

Verbotsschild, Mit Wasser spritzen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Mit Wasser spritzen verboten, P016 - DIN 4844-2
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Mit, Wasser, spritzen, verboten, DIN, 4844, ASR, A1.3, Verbotsschild, BGV, A8, P17, Schlauch, Wasserschlauch, Gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.