Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Für Fußgänger verboten - praxisbewährt - 300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3004/73
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3004/73
EAN/GTIN:
     4250669426758
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt fußgä...
verbotsschilder praxisbewährt

Verbotsschild, Für Fußgänger verboten

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 300 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Für Fußgänger verboten, P03 - BGV A8
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.11657 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Für, Fußgänger, verboten, BGV, A8, ASR, A1.3, Verbotsschild, P03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.