Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3003/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3003/62
EAN/GTIN:
     4250669426574
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...

Verbotsschild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten: P003 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01002 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zutritt für unbefugte verboten folie, rauchen offenes licht und feuer verboten, verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zutritt für unbefugte verboten 20cm, Verbotszeichen, Feuer, offenes, Licht, Rauchen, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Streichholz, keine, offene, Flamme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 4,33*
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 16,79*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3003/54
ab € 8,15*
Ähnlich
Schilder Klar
E867232
ab € 2,75*
Ähnlich
Schilder Klar
E867235
ab € 5,89*
Ähnlich
Schilder Klar
E867271
ab € 4,46*
Ähnlich
Schilder Klar
E867250
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
E867244
ab € 2,65*
Ähnlich
Schilder Klar
E867256
ab € 2,93*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040787
ab € 3,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E867259
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E867262
ab € 4,29*
Ähnlich
Schilder Klar
E867265
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.