Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3003/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3003/52
EAN/GTIN:
     4250669426512
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...

Verbotsschild, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten: P003 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03815 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: rauchen offenes licht und feuer verboten, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Verbotszeichen, Feuer, offenes, Licht, Rauchen, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Streichholz, keine, offene, Flamme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 5,57*
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 18,25*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3003/54
ab € 8,25*
Ähnlich
Schilder Klar
E867235
ab € 5,88*
Ähnlich
Schilder Klar
E867271
ab € 4,47*
Ähnlich
Schilder Klar
E867250
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
E867244
ab € 2,66*
Ähnlich
Schilder Klar
E867253
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867256
ab € 2,93*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040787
ab € 3,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E867259
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E867262
ab € 4,30*
Ähnlich
Schilder Klar
E867265
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.