Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt - 400x140 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2952/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2952/87
EAN/GTIN:
     4250669423252
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 140 x 400 mm
  • Grundfarbe: grün/Schriftfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
140.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.01705 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder folie, Rettungszeichen, Notausgang, Wortschild, Textschild, Sicherheitskennzeichen, Ergänzungsschild, Zusatzschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,74*
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 17,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 25,54*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867701
ab € 2,98*
Ähnlich
Schilder Klar
E867697
ab € 5,40*
Ähnlich
Schilder Klar
E867703
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
E867704
ab € 2,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E867699
ab € 6,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E867700
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.