Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausgang, Folie, 400x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 400x140 mm
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 400x140 mm
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 400x140 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867704
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867704
EAN/GTIN:
     4250669423207
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
400 x 140mm
Material:
Folie
Abmessungen (B x H):
400 x 140 mm
Höhe:
140 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausgang
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder folie, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 6,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867701
ab € 2,99*
Ähnlich
Schilder Klar
E867697
ab € 5,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E867698
ab € 8,60*
Ähnlich
Schilder Klar
E867703
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
E867699
ab € 6,20*
Ähnlich
Schilder Klar
E867700
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.