Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt - 300x105 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2952/86
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2952/86
EAN/GTIN:
     4250669423245
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 105 x 300 mm
  • Grundfarbe: grün/Schriftfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.00959 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder folie, Rettungszeichen, Notausgang, Wortschild, Textschild, Sicherheitskennzeichen, Ergänzungsschild, Zusatzschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 8,03*
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 10,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,57*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867701
ab € 2,99*
Ähnlich
Schilder Klar
E867698
ab € 8,62*
Ähnlich
Schilder Klar
E867703
ab € 2,26*
Ähnlich
Schilder Klar
E867704
ab € 2,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E867699
ab € 6,14*
Ähnlich
Schilder Klar
E867700
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.