Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2949/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2949/72
EAN/GTIN:
     4250669422767
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notruftelefon: E004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.06600 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notruftelefon, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2949/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/81
ab € 4,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/71
ab € 1,47*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/91
ab € 3,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/87
ab € 4,38*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/82
ab € 5,54*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/92
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.