Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2949/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2949/62
EAN/GTIN:
     4250669422743
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notruftelefon: E004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01218 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notruftelefon, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2949/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/81
ab € 4,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/71
ab € 1,47*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/91
ab € 3,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/87
ab € 4,38*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/82
ab € 5,54*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/72
ab € 1,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/92
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.