Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Absolutes Haltverbot, Zeichen 283 - 300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2835063
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2835063
EAN/GTIN:
     4250669420404
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
13b (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Absolutes Haltverbot

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 300 mm
  • Grundfarbe: rot/blau
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Zeichen 283 - StVO
Weitere Informationen:
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02254 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 283, VZ283, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Verkehrszeichen, Haltverbote, Parken, Halten, verboten, absolut, RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2835030
ab € 15,25*
Ähnlich
Schilder Klar
2835031
ab € 20,28*
Ähnlich
Schilder Klar
2835062
ab € 2,85*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
283-420-I-2
ab € 23,70*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
283-600-I-2
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.