Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria®, CO2 Feuerlöscher, KS 2 ST - 250x590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-280004/00
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002041.0000
EAN/GTIN:
     4006325142674
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter

Gloria® Kohlendioxid Feuerlöscher KS 2 ST

Eigenschaften:

  • Tragbarer Feuerlöscher DIN EN 3
  • Löschmittel 2 kg Kohlendioxid, Brandklasse B
  • Stahlausführung, Druckhebelauslösung mit zylindrischem Schneerohr, Siebdruckbeschriftung
  • inkl. Wandhaken
  • Betriebsanleitung beiliegend

Prüfungspflicht: für Gewerbetreibende gilt eine gesetzliche Prüfungspflicht für Feuerlöscher von 2 Jahren. Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass das Löschmittel (CO²) entwichen ist, muss das fehlende Gas wieder aufgefüllt und die Dichtung ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
590.00 mm
Breite:
250.00 mm
Gewicht:
6.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
€ 4,95*
ab € 63,46*
€ 80,61*
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 80,62*
€ 4,95*
ab € 70,56*
€ 89,05*
€ 4,95*
ab € 71,00*
€ 89,05*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 86,31*
€ 106,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,32*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,00*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,38*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 74,96*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,87*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,75*
Zubehör
Marahrens
219127
ab € 59,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.