Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Wandhalter für 2 Flaschen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169988
EAN/GTIN:
     4055661024281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher Wandhalterung
Feuerlöscher Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter für 2 Flaschen, rot
  • ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc
  • im Ernstfall sofort griffbereit
  • für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher
  • aus Polyethylen (PE)
  • robust, chemikalienbeständig und rostfrei
  • vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand
  • inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrgurt mit Klettband
  • für 2 Feuerlöscher
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Wandhalter
  • Tiefe außen [mm]: 337
  • Breite außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
337 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
5,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123589
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.