Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild, 6 Freifelder - Bund = 50 Stk. - 50x25 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-26/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     26/61
EAN/GTIN:
     4250669420299
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Typenschild (KW)

Typen- und Leistungsschilder, Typenschild (KW), 25 x 50 mm

Das rechteckige Schild hat einen schwarzen Grund und wird von einem silbernen Rand mit schwarzer Lichtkante umgeben. Auf dem Schild befinden sich sechs silberne Rechtecke, in denen Eintragungen gemacht werden können. Neben den silbernen Rechtecken steht in silberner Schrift "Typ:, V.:, Nr.:, Bauj., kW:,".

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Aluminiumfolie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
25.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00040 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Typenschild, Gerätekennzeichnung, Maschinennummer, Maschinen, Nr., Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 50 Stück (ab € 0,2624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 18,61*
€ 22,15
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 17,47*
€ 20,79
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 16,46*
€ 19,59
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.