Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot für Fahrzeuge aller Art, Zeichen 250 - 600x2 mm Aluminium 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-250001260
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     250-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783605753
Suchbegriffe:
1 (Vorschriftzeichen)
250 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
250 (vorschriftzeichen) 600 mm

Verkehrszeichen, Verbot für Fahrzeuge aller Art

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 600 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage
  • Reflexionsklasse: RA2 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 250 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.52604 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA2
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 1 (vorschriftzeichen), 250, VZ250, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Verbot, für, Fahrzeuge, aller, Art, Verkehrszeichen, RA1, RA2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
5
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 43,33*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,99*
ab € 35,85*
€ 44,03*
4 Tage
50
5
€ 4,99*
ab € 36,18*
€ 44,74*
1
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 45,01*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-420-I-2
ab € 23,66*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-600-I-2
ab € 24,54*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-420-II-2
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.