Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADCO Verkehrszeichen VZ 250 Verbot f.Fahrzeuge aller Art D.600 mmx2mm Ronde RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADCO Verkehrszeichen VZ 250 Verbot f.Fahrzeuge aller Art D.600 mmx2mm Ronde RA2
ADCO Verkehrszeichen VZ 250 Verbot f.Fahrzeuge aller Art D.600 mmx2mm Ronde RA2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976867006
Hersteller:
     Adco
Herst.-Nr.:
     250-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783605753
Suchbegriffe:
1 (Vorschriftzeichen)
250 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
250 (vorschriftzeichen) 600 mm
ADCO Verkehrszeichen VZ 250 Verbot f.Fahrzeuge aller Art D.600 mmx2mm Ronde RA2 ADCO aus Aluminium · Materialstärke 2 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
250-600-II-2
Werksnummer:
4000819693
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verkehrszeichen
Ausfuehrung:
Ronde RA2
Weitere Suchbegriffe: 1 (vorschriftzeichen)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
5
€ 5,99*
ab € 34,10*
€ 42,18*
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,99*
ab € 36,11*
€ 44,32*
3 Tage
50
5
€ 4,99*
ab € 36,36*
€ 44,88*
1
€ 4,90*
ab € 34,21*
€ 46,08*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 35,77*
€ 47,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 210,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-420-I-2
ab € 23,87*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-600-I-2
ab € 25,59*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
250-420-II-2
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.