Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, SlideFix, 150 x 150 mm - 150x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-210070/00
Hersteller:
     Consystec
Herst.-Nr.:
     110.150.150
EAN/GTIN:
     4262383471501
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Türschild, SlideFix

Eigenschaften:

  • Maße: ca. 150 x 150 mm
  • Material: Aluminiumprofil
  • Farbe: silbern eloxiert
  • 8 mm antireflex Acrylglasscheibe
  • zur Verschraubung mit der Wand
  • Sicherung mittels Schraube an der Unterseite
  • inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.38000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Glastürschild, SlideFix, Acrylglas, Glasschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.