Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Tür zu!, 50 x 100 mm, Folie - 100x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-21/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     21/00
EAN/GTIN:
     4250669418401
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Türschild, "Tür zu!"

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 50 x 100 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50° bis +90° C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00145 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder 100 x 50mm, raumbeschilderung, schilder klar türbeschilderung, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Betrieb, Firmengrundstück, Eingang, Ausgang, Gang, Tür, Tor, Pforte, zu, schließen, geschlossen, halten, Türe, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.