Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser, Frankfurt, 297 x 230 mm - 230x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-202104/30
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1746
EAN/GTIN:
     4060081701711
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Wegweiser für den Innenbereich, "Frankfurt", 297 x 230 mm

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium eloxiert
  • Maße: 297 x 230 mm
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • entspiegelte Abdeckung
  • Abdeckung aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
297.00 mm
Breite:
230.00 mm
Gewicht:
0.98500 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Beschilderung, Beschilderungssystem, Frankfurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 25,30*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 38,01*
€ 51,09*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.