Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Niederspannungsraum! Unbefugter Zutritt verboten! - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-197/21
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     197/21
EAN/GTIN:
     4250669418074
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Betriebsbeschilderung Niederspannungsraum

Unfallverhütung: Gefahren durch elektrische Spannung, 250 x 350 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und einen schwarzen Rand mit gelber Lichtkante. Mittig auf dem Schild steht in schwarzer Schrift "Vorsicht! Niederspannungsraum! Lebensgefahr! Unbefugter Zutritt verboten!" geschrieben. Links und rechts neben dem Wort "Vorsicht" ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012" zu sehen.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit praxisbewährter Betriebsbeschilderung von Schilder Klar!
Verarbeitende Betriebe können Gefahren beherbergen, die für Kunden, Gäste aber auch Mitarbeiter nicht direkt ersichtlich sind. Kennzeichnen Sie deshalb Ihren Betrieb mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
St�rke:
0.45 mm
H�he:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kombischild Blitzpfeil, Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, allgemeine hinweisschilder, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Elektrotechnik, Strom, Lebensgefahr, Niederspannungsraum, Zutrittsverbot, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
197/41
€ 6,72*
Ähnlich
Schilder Klar
197/31
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.