Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Nicht einschalten! Es wird gearbeitet! - zum Selbstbeschriften - 300x200x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-192/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     192/81
EAN/GTIN:
     4250669417923
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...

Warnschild, Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
  • mit Freifeldern zum Selbstbeschriften
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.11412 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschild, Anlagenschild, Es, wird, gearbeitet, Warnschild, Warnung, DIN, EN, ISO, 7010, Nicht, einschalten, Hinweisschild, Warnhinweisschild, Magnetschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,74*
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 13,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 22,17*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868049
ab € 1,91*
Ähnlich
Schilder Klar
E868050
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.