Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Vorsicht Stromschienen unter Spannung, 200 x 300 mm, Kunststoff - 300x200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-191/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     191/41
EAN/GTIN:
     4250669417886
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...

Warnschild, Vorsicht Stromschienen unter Spannung

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Elektrotechnik, Warnzeichen, Spannung, elektrische, Hochspannung, Vorsicht, Stromschienen, unter, Warnschild, Hinweisschild, Warnhinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.