Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen! - mit Symbol, 120 x 200 mm - 200x120x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-178/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     178/71
EAN/GTIN:
     4250669417619
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Geerdet und kurzgeschlossen

Warnschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 120 x 200 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03960 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, allgemeine hinweisschilder, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, elektrische, Spannung, Strom, Elektrotechnik, Geerdet, und, Kurzgeschlossen, Warnschild, Warnhinweisschild, Magnetschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 16,02*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
178/81
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.