|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-171/61 Herst.-Nr.: 171/61 EAN/GTIN: 4250669417145 |
| |
|
|  |  |
 | Hinweisschild, Blitzpfeil VDE 0105 C ohne Rand Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 40 x 30 mm
- Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Rot
- Ecken: spitzeckig
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80 °C
Weitere Informationen:  |  | H�he: | 40.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00035 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Gebäude, Betrieb, Anlagenschilder, Leitungen, Hochspannung, elektrische, Spannung, Leitung, Strom, Spannungsetiketten, Elektrotechnik, Blitzpfeile, VDE, 0105, C, Hinweisschild |
|  |  |
| |