Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzpfeil VDE 0105 C gelb/rot - 120x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-169/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     169/62
EAN/GTIN:
     4250669416872
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
warnschild blitzpfeil

Hinweisschild gem. VDE 0105 zur Kennzeichnung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 200 x 120 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innenbereich
Weitere Informationen:
H�he:
200.00 mm
Breite:
120.00 mm
Gewicht:
0.00696 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Anlagenschilder, Leitungen, Hochspannung, elektrische, Spannung, Leitung, Strom, Spannungsetiketten, Elektrotechnik, Blitzpfeile, VDE, 0105, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
169/61
€ 2,03*
Ähnlich
Schilder Klar
169/72
€ 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.