Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Vorsicht Rutschgefahr, 350x250mm, Alu geprägt - 250x350x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1678/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1678/52
EAN/GTIN:
     4250669486509
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...

Unfallverhütung
Vorsicht Rutschgefahr, 350x250mm

Das Schild hat eine gelbe Grundfarbe. Umgeben ist es von einem schwarzen Rahmen und mittig oben befindet sich das Symbol DIN EN ISO 7010-W011 Warnung vor Rutschgefahr. Unter dem Symbol steht in schwarzer Schrift der Text „Vorsicht!“, etwas kleiner darunter steht „Rutschgefahr“.

Material: Aluminium geprägt

Sichern Sie Ihren Betrieb mit praxisbewährter Betriebsbeschilderung von Schilder Klar! Verarbeitende Betriebe können Gefahren beherbergen, die für Kunden, Gäste aber auch Mitarbeiter nicht direkt ersichtlich sind. Kennzeichnen Sie deshalb Ihren Betrieb mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Wandmontage geeignet

Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
350.00 mm
Breite:
250.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht, Rutschgefahr, Warnschild, Hinweisschild, Warnzeichen, Kombischild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.