Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang geradeaus - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1578/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1578/71
EAN/GTIN:
     4250669466433
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder kunststoff 3...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder kunststoff

Rettungszeichen, Notausgang geradeaus - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.07425 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, DIN, 16069
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 4,38*
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,90*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976814
ab € 7,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976810
ab € 5,84*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976809
ab € 1,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976812
ab € 6,40*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976813
ab € 9,42*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/41
ab € 8,22*
Ähnlich
Schilder Klar
101578/00
ab € 45,65*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/89
ab € 9,24*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/82
ab € 10,72*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/93
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.