Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Fluchtweg geradeaus, Folie, 300x150 mm, DINEN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Fluchtweg geradeaus, Folie, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg geradeaus, Folie, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg geradeaus, Folie, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976809
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976809
EAN/GTIN:
     4250669466426
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder 300x150 foli...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder geradeaus
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Folie
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Fluchtweg geradeaus
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,62*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 16,12*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976814
ab € 7,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976810
ab € 5,87*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976812
ab € 6,38*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976813
ab € 9,42*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976811
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/41
ab € 8,14*
Ähnlich
Schilder Klar
101578/00
ab € 45,79*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/89
ab € 9,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/82
ab € 10,71*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/93
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.