Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen W014 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1506/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1506/53
EAN/GTIN:
     4250669465245
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...

Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen W014 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Schenkellänge: 300 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor Flurförderzeugen W014 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.04735 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, Flurförderzeugen, ASR, A1.3, DIN, EN, ISO, 7010, Warnschild, Gabelstapler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 9,37*
€ 5,00*
ab € 8,53*
€ 12,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,29*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1506/73
ab € 4,79*
Ähnlich
Schilder Klar
1506/54
ab € 7,84*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976843
ab € 3,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976839
ab € 1,11*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976840
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976841
ab € 4,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976842
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.