Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Bartschutz tragen - praxisbewährt - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1496/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1496/61
EAN/GTIN:
     4250669489623
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Bartschutz tragen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 100 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig:bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Bartschutz tragen - praxisbewährt
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00151 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Bartschutz, tragen, Bart, Gesichtsbehaarung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1496/62
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.