Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hände waschen und desinfizieren, 200 x 300 mm - 300x200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1439/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1439/71
EAN/GTIN:
     4250669487971
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Hände desinfizieren

Hinweisschild, Hände waschen und desinfizieren!

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff, Polystyrol
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: Weiß: Aufdruck: Blau
  • Ecken: abgerundet
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1439/62
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.