Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hände waschen und desinfizieren, 200 x 300 mm - 300x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1439/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1439/62
EAN/GTIN:
     4250669487988
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild

Hinweisschild, Hände waschen und desinfizieren!

Eigenschaften:

  • Material: PVC-Folie selbstklebend
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: Weiß: Aufdruck: Blau
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.01740 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1439/71
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.