| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1422/72 Herst.-Nr.: 1422/72 EAN/GTIN: 4250669413574 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen Eigenschaften: - Material: Kunststoff
- Maße: 200 mm
- Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
- Lochung: 4-fach
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Gesichtsschutz benutzen, M013 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.05181 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen, Gebotszeichen, Gesichtsschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Gesichtsschirm, M013 |
| | |
| |