| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1422/67 Herst.-Nr.: 1422/67 EAN/GTIN: 4250669474469 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 20 mm
- auf Bogen à 16 Stück
- Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
- Lochung: ungelocht
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Symbol: Gesichtsschutz benutzen, M013 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: | | Breite: | 20.00 mm | Gewicht: | 0.00006 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, hinweisschild mundschutz tragen, Gebotszeichen, Gesichtsschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Gesichtsschirm, M013 |
| | |
| |