Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Übergang benutzen M023 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1421/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1421/72
EAN/GTIN:
     4250669413543
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M023 Überg...
Übergang benutzen M023 Gebotsschild
gebotsschild en iso 7010 m023 überg...

Gebotsschild, Übergang benutzen M023

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau / Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Übergang benutzen M023 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Übergang, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Brücke, M023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1421/61
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.