Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Schutzkleidung benutzen M010 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1416/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1416/62
EAN/GTIN:
     4250669413369
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschild en iso 7010 m010 schut...

Gebotsschild, Schutzkleidung tragen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Schutzkleidung benutzen, M010 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01002 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schutzkleidung, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Overall, Anzug, M010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1416/61
ab € 1,19*
Ähnlich
Schilder Klar
1416/72
ab € 2,57*
Ähnlich
Schilder Klar
1416/67
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.