Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen M003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1414/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1414/67
EAN/GTIN:
     4250669468444
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 20 mm
  • auf Bogen à 16 Stück
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Gehörschutz benutzen, M003 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gehörschutz, tragen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Ohrenschutz, Lärmschutz, M003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,16813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1414/52
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/61
ab € 0,75*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/62
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/63
ab € 2,90*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/66
ab € 2,61*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/72
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/73
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.