Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Auffanggurt benutzen M018 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1411/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1411/52
EAN/GTIN:
     4250669465603
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
auffanggurt benutzen m018 gebotssch...

Gebotsschild, Auffanggurt benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Auffanggurt benutzen, M018 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03815 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Auffanggurt, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Absturz, M018, Gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1411/61
ab € 1,19*
Ähnlich
Schilder Klar
1411/62
ab € 2,57*
Ähnlich
Schilder Klar
1411/72
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.