Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kombischild, Nicht schalten / Es wird gearbeitet - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x300x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1365/82
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1365/82
EAN/GTIN:
     4250669466860
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...

Verbotsschild, Kombischild, Nicht schalten / Es wird gearbeitet

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Farben: schwarz/weiß/rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • haftet auf allen magnetischen Untergründen
  • immer wieder verwendbar
  • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
  • mit Freifeldern für Eintragungen
  • Symbol: Schalten verboten P031 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.11412 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, Wartungsanhänger, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten magnetfolie, kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Kombischild, Nicht, schalten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotszeichen, Schalten, verboten, P031, Kombi-Verbotsschild, Wartung, 7102/82, Magnetschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1365/81
ab € 4,54*
Ähnlich
Schilder Klar
1365/71
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.