Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kombischild, Kein Trinkwasser - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1364/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1364/61
EAN/GTIN:
     4250669466839
Suchbegriffe:
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...

Verbotsschild, Kombischild, Kein Trinkwasser

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 100 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Kein Trinkwasser: P005 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Kombischild, Verbotszeichen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Verbotsschild, Kombi-Verbotsschild, Kein, Trinkwasser, Wasserhahn, Wasserleitung, P005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1364/52
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.