Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Abstellen oder Lagern verboten P023 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1340/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1340/52
EAN/GTIN:
     4250669465177
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
abstellen oder lagern verboten p023...
abstellen oder lagern verboten p023...

Verbotsschild, Abstellen oder Lagern verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Abstellen oder Lagern verboten, P023 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03815 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Abstellen, oder, Lagern, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Kiste, P023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1340/61
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
1340/62
ab € 2,62*
Ähnlich
Schilder Klar
1340/72
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.