Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Baustelle (Arbeitsstelle), Zeichen 123 - 630x2 mm Aluminium 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-123002563
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     123-630-II-2
EAN/GTIN:
     4251783656816
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)

Verkehrszeichen, Arbeitsstelle

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt
  • Schenkellänge: 630 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA2 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 123 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
630.00 mm
Gewicht:
0.92806 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA2
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 123, VZ123, Verkehrsschild, Straßenschild, Baustelle, Achtung, Vorsicht, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Flachverkehrszeichen, Gefahrenzeichen, Bauarbeiten, Arbeitsstelle, RA1, RA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
123-630-I-2
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.